Motion
3308 AV
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 40 mm, D.E 83.8 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02321089
N° MFR3308 AV
Prix54.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 40 mm, D.E 83.8 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02321089
N° MFR3308 AV
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
Prix54.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    40 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Bille de contact angulaire (double rangée)
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 3308 AV
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon