Motion
M12649/M12610 AV

CR SEALS (SKF)
M12649/M12610 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 0.8437 po DI, 1.8425 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322219
N° MFRM12649/M12610 AV
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
M12649/M12610 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 0.8437 po DI, 1.8425 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322219
N° MFRM12649/M12610 AV
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
Votre prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’anneau
    0.8437 po
  • Diamètre extérieur de la bague
    1.8425 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0118 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NILOS M 12649 12610AV