Motion
NUP 306 AV

CR SEALS (SKF)
NUP 306 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 30 mm, D.E. 64.8 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322373
N° MFRNUP 306 AV
Prix39.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
NUP 306 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 30 mm, D.E. 64.8 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322373
N° MFRNUP 306 AV
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
Prix39.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    72 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    30 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NUP 306 AV NILOS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté