Motion
NUP 318 AV

CR SEALS (SKF)
NUP 318 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 90 mm, D.E. 140 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322397
N° MFRNUP 318 AV
Prix130.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
NUP 318 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 90 mm, D.E. 140 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322397
N° MFRNUP 318 AV
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
Prix130.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    190 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    90 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NUP 318 AV NILOS