Spécifications
Dimensions
- Largeur totale40.000 po
- Poids de l’outil368.00 lb
- Poids19.42 lb
Détails
- Type d’accessoireCage de matrice
- Détails supplémentairesAccessoires d’équipement d’assemblage FC
- Numéro de pièce de l’outil compatibleFT1380
- Numéro de catalogue du fabricantFT1307-200-M320
- Numéro CUP du fabricant678146148995
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de pièceCollet
- Source d’alimentationÉlectricité automatisée
- TypeCollet
- CUP_NON678146148995
- Tension115 v
Aperçu
- Offres simplifiées et améliorées
- Convient à tout environnement
- Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir