Motion
TAF8510525
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02327218
N° MFRTAF8510525
Prix courant 222.81 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02327218
N° MFRTAF8510525
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
Prix courant de 222.81 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
TAF8510525 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
  • Diamètre extérieur
  • Largeur totale
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    76300 N
  • Capacité de charge statique
    145000 N
  • Série
    TAF
  • Catalogue du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF8510525 présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur globale de 25 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté