Motion
C-175-F-20-S325

VICKERS BY DANFOSS
C-175-F-20-S325

Soupape de décharge de la télécommande hydraulique 02-391920 -
N° D’ARTICLE MI02327486
N° MFRC-175-F-20-S325
Prix1,417.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
C-175-F-20-S325

Soupape de décharge de la télécommande hydraulique 02-391920 -
N° D’ARTICLE MI02327486
N° MFRC-175-F-20-S325

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,417.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    204.9 mm
  • Longueur totale
    2.88 po
  • Largeur totale
    73.2 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;100-210 bars
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Débit maximum
    3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Montage sur panneau
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
  • Série
    Conception C-175 20
  • Type de vanne
    Soupape de décharge

Aperçu

Description du fabricant
C 175 F 20 S325 SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon