Motion
10X16X4
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur totale de 4 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02327841
N° MFR10X16X4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur totale de 4 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02327841
N° MFR10X16X4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    10 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HM102
  • Type de conception
    HM102
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311207362
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.

Aperçu

Description du fabricant
10X16X4 HM102 R JOINT NITRILE
  • Boîtier en métal
  • Sans charge de ressort
  • Lèvre unique
  • Peut inclure du caoutchouc sur les murs intérieurs
  • Joint d’étanchéité de nez élargi (DRO complet ou partiel).