Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8125 po
- Extérieur Diamètre4.0000 po
- Global Largeur1-3/16 po
- Poids1.46 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionLJ 2 BRG
- Description longueLe LJ 2 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 2.0000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.8125-inch , adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 2
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023005246