Motion
51232-MP
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 51 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02328085
N° MFR51232-MP
Prix3,175.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 51 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02328085
N° MFR51232-MP
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
Prix3,175.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    14.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    53956.835 lbf
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    51200
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • Capacité de charge statique
    173111.511 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801198011

Aperçu

Description du fabricant
51232-MP