Motion
89416-M
Palier de butée - monodirectionnel, DI 80 mm, DI 170 mm
N° D’ARTICLE MI02328090
N° MFR89416-M
Prix7,842.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - monodirectionnel, DI 80 mm, DI 170 mm
N° D’ARTICLE MI02328090
N° MFR89416-M
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
Prix7,842.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Poids
    14.65 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    894
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
89416-M ROULEMENT À GALET DE POUSSÉE