Motion
LR5206-2RS
Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 23.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02328092
N° MFRLR5206-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 23.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02328092
N° MFRLR5206-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    23.80 mm
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802805390

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5206-2RS