Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.5000 po
- Anneau extérieur Largeur0.8740 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids0.93 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590045402
- Capacité de charge dynamique radiale4370 lbf
- Capacité de charge statique radiale2320 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieSER
- CUP_NON8865590045402