Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.9370 po
- Anneau extérieur Largeur1.0940 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Largeur totale1.9370 po
- Poids2.31 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590636150
- Capacité de charge dynamique radiale7350 lbf
- Capacité de charge statique radiale4150 lbf
- Type de jointÉcrans Z sans contact avec élingue
- SérieSER-ZMKFF
- CUP_NON8865590636150