Motion
H4020 1+3/16

BROWNING
H4020 1+3/16

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02328135
N° MFRH4020 1+3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H4020 1+3/16

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02328135
N° MFRH4020 1+3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Projection du concentrateur
    23/32 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.4500 po
  • Diamètre du pas
    3.196 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289983315

Aperçu

Description du fabricant
H4020 1+3/16 SPKT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon