Motion
TLAM1616
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02328163
N° MFRTLAM1616
Prix17.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02328163
N° MFRTLAM1616
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
Prix17.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLAM1616 avec un type de fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels, aux boîtes d’engrenages et aux assemblages mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM1616
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    13800 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM 1616 AIGUILLE BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer