Bride de montage réelle
Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
Type de port réel
.875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Débit continu
15 gal/min
Pression continue
1350 psi
Déplacement
17.90 po3/r
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
1800 psi
Catalogue du fabricant
Page de produit du fabricant
Viscosité d’huile continue maximale
100 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
74 tr/min
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type de montage
Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
Manuel des pièces et des réparations
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
Brochure du produit
Filtration recommandée
Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
Fluides recommandés
Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
N° du manuel de réparation
7-117
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-121
Course de roulement de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7462-000
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
Entraînement de rechange - Vendu séparément
009 Conception - 22253-000
Gérotor de rechange vendu séparément
009 Conception - 8277-026
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 009 - 16294-288 - 7 requis
Bride de montage de rechange
Conception 009 et 008 22000-002, 007 7464-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7360-001
Boîtier arrière de rechange
Conception 009 - Conception 22230-001, 008 et 007 - 7359-001
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
Type de joint
Haute pression
Série
Série H
Type d’arbre
Droit