Motion
4012173

DUPONT
4012173

Huile pour machine - Oui, 165.90 kg, baril, grade ISO 5
N° D’ARTICLE MI02328225
N° MFR4012173
Price$7,867.81/dr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
4012173

Huile pour machine - Oui, 165.90 kg, baril, grade ISO 5
N° D’ARTICLE MI02328225
N° MFR4012173
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
Votre prix7,867.81 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    165.90 kg
  • Classe ISO
    5
  • Poids
    373.70 lb

Details

  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifiants industriels haute performance pour compresseurs et pompes à vide
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4012173
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    DuPont
  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    5.3 cSt à 40°C, 5.6 SUS à 100°F

Aperçu

Description du fabricant
L-1605FG SYN BARR FLD, KG, 165.9KG-DRUM
  • Lubrifiants industriels haute performance pour compresseurs et pompes à vide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif