Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16.1 kg
- Poids35.50 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Coûts d’entretien globaux réduits • Plage de températures plus large • Intervalles de vidange d’huile plus longs • Consommation de lubrifiant réduite • Durée de vie prolongée de l’équipement • Consommation d’énergie réduite • Longue durée de vie réduisant l’utilisation de lubrifiant, les coûts d’entretien
- Numéro de catalogue du fabricant4012322
- Gamme de produitsMolykote®
- Type de produitHuile pour machine
Aperçu
- Réduction des coûts d’entretien globaux
- Plage de température plus large
- Intervalles de vidange d’huile plus longs
- Réduction de la consommation de lubrifiant
- Durée de vie prolongée de l’équipement
- Réduction de la consommation d’énergie
- Une longue durée de vie réduit l’utilisation de lubrifiant et les coûts d’entretien