Motion
SUE205-16FS

AMI BEARINGS INC
SUE205-16FS

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02328243
N° MFRSUE205-16FS
Prix90.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE205-16FS

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02328243
N° MFRSUE205-16FS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3940 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3940 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FS
  • CUP_NON
    0808250113590

Aperçu

Description du fabricant
SUE205-16FS 1 ACCU-LOC BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif