Motion
SER212-38FS

AMI BEARINGS INC
SER212-38FS

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2.3750 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02328247
N° MFRSER212-38FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SER212-38FS

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2.3750 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02328247
N° MFRSER212-38FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.5625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8160 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FS
  • CUP_NON
    0808250164646

Aperçu

Description du fabricant
SER212-38FS 2-3/8 VIS DE RÉGLAGE BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif