Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Largeur de la base2.5625 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.75 à 9.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Global Hauteur5.6250 po
- Global Longueur11.0000 po
- Largeur totale3.1250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant552386
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeRCIA-203
- Type de jointJoint de contact
- SérieDRPBA
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288486275
Aperçu
- Sans joint Flinger