Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Largeur de la base2.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.5 à 10.3750 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Global Hauteur6.1250 po
- Global Longueur12.0000 po
- Largeur totale3.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant552388
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeRCIA-207
- Type de jointJoint de contact
- SérieDRPBA
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288486299
Aperçu
- Sans joint Flinger