Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1200 po
- Espacement des trous de boulon5.12 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Poids1.32 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG223ELK8299A
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699029963
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKFXS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699029963
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique