Spécifications
Dimensions
- Taille3 po
- Poids1.46 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316SS
- Numéro CUP du fabricant822353033951
- MatérielAcier inoxydable 316
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Types de produitsCapuchons pare-poussière CC en acier inoxydable
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353033951
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité Les 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs La composition chimique en alliage d’acier inoxydable est analysée sur chaque certificat d’essai de composition de fonte est disponible sur demande La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po