Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Longueur totale Diamètre3.8125 po
- Poids1.63 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- SérieCBF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON097741080149