Motion
R433008245

AVENTICS
R433008245

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.5000 po de diamètre, tige de 1.000 po, filetage de 3/4-16 m, MS4
N° D’ARTICLE MI02332980
N° MFRR433008245
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433008245

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.5000 po de diamètre, tige de 1.000 po, filetage de 3/4-16 m, MS4
N° D’ARTICLE MI02332980
N° MFRR433008245
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 M
  • Diamètre de la tige
    1.000 po

Details

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    MS4
  • Style
    Hydraulique haute pression

Aperçu

Description du fabricant
R433008245 2 1/2 MS4-HH TIGE DE 1 PO 3/4-16MS

Les clients ont également acheté