Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale12.2 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple24.44 pi-lb
- Poids31 lb
Détails
- DemandesBoulangeries, conserves, fabricants de cosmétiques pour produits sanitaires, moteurs faciles à nettoyer, produits laitiers, médicaments, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.00–1.90 / 0.90 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382048297
- Courant maximal admissible0.9 A, 1.9 à 2 A
- ModèleP063TLC4007015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (sans peinture)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesBISSC, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382048297
Aperçu
Description du fabricant
1/2 HP, 1725 tr/min, WDP12S2ACR, 208-230/460 V
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
- Certifié BISSC®
- Isolants de roulement VBX® par InproSeal à l’extrémité de l’entraînement (les deux extrémités sur le châssis 180–210 )
- Tige en acier inoxydable 303
- Plusieurs drains en T en acier inoxydable
- Roulements à billes scellés à double contact
- Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
- Sortie de câble scellée RTV
- Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
- Cadre en acier inoxydable
- Fils de connexion faciles à lire
- Inhibiteur de rouille sur le rotor
- 40°C à température ambiante, NEMA® Design B
- Applications : Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer