Motion
16G-25FDHORX XBULK

GATES RUBBER CO
16G-25FDHORX XBULK

Raccord à sertir 71009321 - DI de tuyau 1 po, ISO 36 mm
N° D’ARTICLE MI02333627
N° MFR16G-25FDHORX XBULK
Prix93.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16G-25FDHORX XBULK

Raccord à sertir 71009321 - DI de tuyau 1 po, ISO 36 mm
N° D’ARTICLE MI02333627
N° MFR16G-25FDHORX XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    25
  • Taille/type de fin
    36 mm ISO
  • Facteur de coupure du tuyau
    45.7 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Longueur totale
    102.5 mm
  • Taille du filetage
    M36 x 2.0
  • Taille de filetage 1
    M36X2.0
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    ÊTRE
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FDHORX
  • Famille de raccords
    Sertissage à ISO
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    DIN lourd
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075232742
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de ports
    2
  • Emplacement du joint torique
    Sur les modèles femelles avec siège à nez inversé
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075232742

Aperçu

Description du fabricant
16G-25FDHORX
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;