Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Poids32.59 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Numéro de catalogue du fabricantCCF 6 S ALG
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166098858
- Rpm max.475 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale60000 lbf
- Capacité de charge statique radiale85900 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166098858
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®