Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-6
- Poids du tuyau59.50 lb/pi
- Longueur350.00 pi
- Rayon de courbure minimum9.5 po
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 po
- Nominal Hose Outer Diameter0.7 po
- Épaisseur du mur0.1615 po
Details
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement5000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesMamelon combiné série U
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH967306-350R
- Numéro CUP du fabricant639789270016
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H9673
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesNettoyage du tuyau de service.
- CUP_NON639789270016
- Pression de service1250 psi
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU NETTOYANT GRIS 3/8 1250PSI
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité