Motion
LL12T46
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier inoxydable, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 1-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02335127
N° MFRLL12T46
Prix317.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier inoxydable, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 1-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02335127
N° MFRLL12T46
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
Prix317.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
LL12T46 RACCORD