Motion
PVR-1417

SEALMASTER
PVR-1417

Unité de pavé de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02335592
N° MFRPVR-1417
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
PVR-1417

Unité de pavé de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02335592
N° MFRPVR-1417
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461304310
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    Enregistreur

Aperçu

Description du fabricant
PVR-1417, BRG, PAVER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté