Motion
762586
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 2-3/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02335611
N° MFR762586
Prix1,214.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 2-3/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02335611
N° MFR762586

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,214.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461241479
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • CUP_NON
    662461241479

Aperçu

Description du fabricant
PVR-2431, BRG, PAVER

You May Also Like

Les clients ont également acheté