Motion
A37-F-R-01-H-S-K-32950

YUKEN
A37-F-R-01-H-S-K-32950

Pompe à piston hydraulique axiale - A, déplacement de 36.9 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI02335695
N° MFRA37-F-R-01-H-S-K-32950
Prix2,618.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A37-F-R-01-H-S-K-32950

Pompe à piston hydraulique axiale - A, déplacement de 36.9 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI02335695
N° MFRA37-F-R-01-H-S-K-32950

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,618.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    36.9 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Dans le sens horaire
  • Type de montage
    Bride
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    SAE 37cc
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Série
    A
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
A37-F-R-01-HSK-32950 SAG SAE 37CC
  • ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n