Motion
20X37X7
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02335778
N° MFR20X37X7
Prix21.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02335778
N° MFR20X37X7
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
Prix21.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRW1
  • Type de conception
    CRW1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311278928
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
20X37X7 JOINT LONGUE DURÉE DE V CRW1 V
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon