Motion
30X37X4  HMSA7 R

CR SEALS (SKF)
30X37X4 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur totale de 4 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02335798
N° MFR30X37X4 HMSA7 R
Prix6.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
30X37X4 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur totale de 4 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02335798
N° MFR30X37X4 HMSA7 R
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
Prix6.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400300;400301;400304;400305
  • Manchons d’usure compatibles
    99114
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311285353
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
30X37X4 HMSA7 R JOINT EN NITRILE DOUBLE