Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale10 mm
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Description de la constructionJoint d'étanchéité, bord SKF
- Type de conceptionHMSA10
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316572551097
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
Aperçu
- Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
- Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage