Motion
90150
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.386 po de diamètre d’arbre, 0.709 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI02335919
N° MFR90150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.386 po de diamètre d’arbre, 0.709 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI02335919
N° MFR90150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    13.386 po
  • Poids
    3.43 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.709 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.709 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311268738
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    13.196 à 13.208 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manchon d’usure
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Usines à rouleaux de ciment, aciéries, usines de transformation chimique

Aperçu

Description du fabricant
90150 LDS
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • LDSLV4 manchons d'usure sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon