Motion
3425478
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 870 mm, diamètre extérieur de 920 mm, largeur totale de 0.625 po, conception HS8 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02335999
N° MFR3425478
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 870 mm, diamètre extérieur de 920 mm, largeur totale de 0.625 po, conception HS8 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02335999
N° MFR3425478
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    920 mm
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    870 mm
  • Poids
    5.43 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS8
  • Type de conception
    HS8
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311268660
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
3425478 LDS
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion à ressort positive.
  • Plaque de recouvrement requise.