Motion
37775
Joint d’huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre d’arbre de 3.777 po, diamètre extérieur de 4.567 po, largeur totale de 0.508 po, conception UNITIZE, matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336019
N° MFR37775
Price$63.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre d’arbre de 3.777 po, diamètre extérieur de 4.567 po, largeur totale de 0.508 po, conception UNITIZE, matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336019
N° MFR37775
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
Price$63.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.567 po
  • Largeur totale
    0.508 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.777 po
  • Poids
    0.21 lb

Details

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    UNIFIER la conception
  • Type de conception
    UNIFIER
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311282154
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
37775 JOINT D’HUILE
  • Joint d’étanchéité jumelé à un manchon d’usure intégré et enveloppé dans celui-ci.
  • Cela permet au joint de fonctionner sur une surface préparée pour optimiser le fonctionnement du joint.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif