Motion
220X250X15  HMSA7 R

CR SEALS (SKF)
220X250X15 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 220 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336042
N° MFR220X250X15 HMSA7 R
Prix109.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
220X250X15 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 220 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336042
N° MFR220X250X15 HMSA7 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    220 mm
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Manchons d’usure compatibles
    90851
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311288804
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
220X250X15 HMSA7 R JOINT EN NITRILE DOUBLE