Motion
D-A93VL
Récipient perpendiculaire 2 Fil direct
N° D’ARTICLE MI02336063
N° MFRD-A93VL
Prix26.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Récipient perpendiculaire 2 Fil direct
N° D’ARTICLE MI02336063
N° MFRD-A93VL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 à 100 V c.a. mA, 40 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    9.1 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    30 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    100 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR AUTOMATIQUE D-A93VL

Vous pourriez également aimer