Motion
315X355X16  HS4 V

CR SEALS (SKF)
315X355X16 HS4 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 315 mm, diamètre extérieur de 355 mm, largeur totale de 16 mm, conception HS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336108
N° MFR315X355X16 HS4 V
Price$2,931.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
315X355X16 HS4 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 315 mm, diamètre extérieur de 355 mm, largeur totale de 16 mm, conception HS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336108
N° MFR315X355X16 HS4 V
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
Price$2,931.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    355 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    315 mm
  • Poids
    3.02 lb

Details

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    403250;403252;403254;403256
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HS4
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311298667
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
1240234 LDS
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté