Motion
14129
Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.205 in OD, 0.354 in Overall Width, HMSA92S Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336131
N° MFR14129
Prix19.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.205 in OD, 0.354 in Overall Width, HMSA92S Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336131
N° MFR14129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.205 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.378 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Manchons d’usure compatibles
    99139;99820
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, rebord axial de saleté
  • Type de conception
    HMSA92S
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311293150
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
14129 JOINT D’HUILE