Motion
16473
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.614 in Shaft Dia., 2.205 in OD, 0.315 in Overall Width, HMSA7 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336189
N° MFR16473
Price 25.57 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.614 in Shaft Dia., 2.205 in OD, 0.315 in Overall Width, HMSA7 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336189
N° MFR16473

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 25.57 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.205 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.614 po
  • Poids
    0.05 lb

Details

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311287364
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
16473 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté