Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.362 po
- Largeur totale0.276 po
- Diamètre de l’arbre1.654 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Manchons d’usure compatibles99165;99166;99169;99873
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSA7
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresHelix-CW du côté air
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311287197
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux