Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.683 po
- Largeur totale0.512 po
- Diamètre de l’arbre1.890 po
- Poids0.13 lb
Details
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Manchons d’usure compatibles99189
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, deux lèvres tournées vers l'opposé
- Type de conceptionD4
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311283151
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
Aperçu
Description du fabricant
18878 JOINT D’HUILE