Motion
2518332
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 25.188 po, diamètre extérieur de 26.875 po, largeur totale de 0.750 po, conception HDS2 , Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI02336274
N° MFR2518332
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 25.188 po, diamètre extérieur de 26.875 po, largeur totale de 0.750 po, conception HDS2 , Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI02336274
N° MFR2518332
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26.875 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    25.188 po
  • Poids
    11.46 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS2
  • Type de conception
    HDS2
  • Matériau pour les lèvres
    Duratemp (H) - Nitrile hydrogenté
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311288644
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
2518332 LDS
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Un élément à ressort avec un gousset à ressort pour lier le ressort pour une rétention supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté