Motion
3300921
Oil Seal - Solid, 33.000 in Shaft Dia., 34.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSE1 Design
N° D’ARTICLE MI02336304
N° MFR3300921
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 33.000 in Shaft Dia., 34.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSE1 Design
N° D’ARTICLE MI02336304
N° MFR3300921
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    34.500 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    33.000 po
  • Poids
    15.89 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Mot-clé de description
    Conception HDSE1
  • Type de conception
    HDSE1
  • Numéro CUP du fabricant
    085311294683
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Est utilisé lorsqu’un sceau de réserve est souhaité à des fins de conservation ou d’exclusion.

Aperçu

Description du fabricant
3300921 LDS
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Élément de scellement à une lèvre et un élément d’exclusion de saleté/poussière auxiliaire (« double lèvre »).